Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220947913 Herst.-Nr.: 31133259 EAN/GTIN: 4007220947913 |
| |
|
| | |
| Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | ZY 2040 6 AWCO 30 J 5 V | Körnung gemäß Hersteller: | 30 mm | Masse Gewicht: | 0.47 kg | Produkt-Typbezeichnung: | ZY 2040 6 AWCO 30 J 5 V | max. Drehzahl: | 32400 1/s | Konzentration herstellerspezifisch: | 30 | Härtegrad gemäß Norm: | J |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,09* | € 2,81* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,09* | € 2,82* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,10* | € 2,84* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,17* | € 2,99* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 2,26* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,17* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|