Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220948101 Herst.-Nr.: 31103378 EAN/GTIN: 4007220948101 |
| |
|
| | |
| Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Sie kann mit Hilfe eines Abdrehsteins in jede gewünschte Form gebracht werden. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | ZY 0306 3 CN 80 F 10 V ALU | Körnung gemäß Hersteller: | 80 mm | Masse Gewicht: | 0.02 kg | Produkt-Typbezeichnung: | ZY 0306 3 CN 80 F 10 V ALU | max. Drehzahl: | 206100 1/s | Konzentration herstellerspezifisch: | 80 | Härtegrad gemäß Norm: | F-ALU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,21* | € 1,68* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,49* | ab € 1,21* | € 1,69* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,69* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,26* | € 1,79* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,31* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|