Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220950845 Herst.-Nr.: 44416126 EAN/GTIN: 4007220950845 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | F 3003/6 A 120 | Körnung gemäß Hersteller: | 120 mm | Masse Gewicht: | 0.13 kg | Produkt-Typbezeichnung: | F 3003/6 A 120 | Schaftlänge: | 40 mm | max. Drehzahl: | 25400 1/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,68* | € 2,73* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,76* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,05* | € 2,76* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,05* | € 2,77* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,12* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,12* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|