Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-10-50-P-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003050
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19186
EAN/GTIN:
     4052568003050
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSNU-10-50-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
M5
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 P | ISO 6432
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | farblos eloxiert
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
10 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Kolbenstangengewinde:
M4
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,70*
€ 30,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 30,81*
2 Tage
57
€ 8,90*
ab € 27,64*
€ 36,67*
€ 8,95*
ab € 28,94*
€ 39,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 30,25*
€ 40,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,59*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,81*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,36*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,02*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,82*
Zubehör
Festo
FBN-8/10
ab € 1,32*
Zubehör
Festo
LBN-8/10
ab € 3,86*
Zubehör
Festo
FK-M4
ab € 8,80*
Zubehör
Festo
HBN-8/10X1
ab € 0,96*
Zubehör
Festo
WBN-8/10
ab € 10,35*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
HBN-8/10X2
ab € 2,61*
Zubehör
Festo
SMBR-8-10
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.