Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5/3G-1/8-B Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003821
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30990
EAN/GTIN:
     4052568003821
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Pneumatikventil VL-5/3G-1/8-B 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung gesperrt. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Befestigungsart:
wahlweise: | auf PR-Leiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991018
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Steuerdruck:
;; BAR
Schaltzeit um:
|MS
Handhilfsbetätigung:
keine
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VL-5/3G-1/8-B, Pneumatikventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 149,74*
€ 181,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 183,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.