| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568007997 Herst.-Nr.: 195752 EAN/GTIN: 4052568007997 |
| |
|
| | |
| Eingangsmodul CPX-4DE für modulares elektrisches Terminal CPX, 4 digitale Eingänge. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Anzahl Eingänge=4, Diagnose=Kurzschluss/Überlast pro Kanal, Parametrierung=(* Eingangsentprellzeit, * Signalverlängerungszeit, * Verhalten nach Kurzschluss, * Überwachung Modul), LED Anzeigen=(* 1 Sammeldiagnose, * 4 Kanalstatus) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | PC | Schutzart: | abhängig vom Anschlussblock | Lagertemperatur: | ;; GC | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Abmessungen B x L x H: | (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 50 mm | Parametrierung: | Eingangsentprellzeit | Signalverlängerungszeit | Verhalten nach Kurzschluss | Überwachung Modul | Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung: | Typ. 15 mA | Diagnose: | Kurzschluss/Überlast pro Kanal | LED Anzeigen: | 1 Sammeldiagnose | 4 Kanalstatus | Eingangsentprellzeit: | 3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar) | Absicherung Kurzschluss: | interne elektronische Sicherung pro Modul | Max. Summenstrom Eingänge pro Modul: | |A | Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | nein | Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein | Schaltpegel: | Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 11 V | Kennlinie Eingänge: | IEC1131-T2 | Schaltlogik Eingänge: | PNP (plusschaltend) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,12* | € 77,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,82* | € 77,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,20* | € 79,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|