Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LN-50 Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568008666
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5149
EAN/GTIN:
     4052568008666
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Zylinder-Fußbefestigung
gabelkopf
Lagerbock LN-50 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=50, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=323 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
50
Produktgewicht:
|G
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Werkstoff Befestigung:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: LN-50, Lagerbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 28,91*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 21,08*
€ 28,93*
2 Tage
29
€ 8,90*
ab € 22,14*
€ 29,25*
€ 8,95*
ab € 22,09*
€ 30,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,78*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.