Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSR-25-R Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13730
EAN/GTIN:
     4052568009168
Suchbegriffe:
FLSR-25-R
Freilauf
Freilauf FLSR-25-R für Schwenkantrieb DSR. Baugröße=25, Drehrichtung=Rechtslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=4,95 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSR
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Rechtslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 424,26*
€ 499,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,44*
€ 555,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,56*
€ 661,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,79*
€ 657,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,69*
€ 618,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 487,05*
€ 579,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.