| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568010386 Herst.-Nr.: 150737 EAN/GTIN: 4052568010386 |
| |
|
| | |
| Mittenstütze MUP-32 Baugröße=32, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=89 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MUP | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 32 | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,06* | € 60,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,73* | € 61,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,38* | € 62,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|