Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZS-16 Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568030902
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151933
EAN/GTIN:
     4052568030902
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
Fußbefestigung HZS-16 für Zylinder DZH, schmal. Baugröße=16, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=61 g, Werkstoff Befestigung=Stahl
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HZS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Befestigung:
Stahl
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: HZS-16, Fußbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 5,48*
€ 7,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 8,48*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,02*
€ 8,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.