| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568033644 Herst.-Nr.: 153296 EAN/GTIN: 4052568033644 |
| |
|
| | |
| Absperrventil HE-3-1/8-1/8 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R1/8, Pneumatischer Anschluss 2=R1/8, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung) Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | HE | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | R1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | R1/8 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PBT-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Befestigungsart: | wahlweise: | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991278 | Betätigungsart: | manuell | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | nicht gefasst | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,01* | € 19,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 14,70* | € 19,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,18* | € 20,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,71* | € 22,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,05* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|