Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-3-3/8-3/8 Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568033668
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153298
EAN/GTIN:
     4052568033668
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Absperrventil HE-3-3/8-3/8 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R3/8, Pneumatischer Anschluss 2=R3/8, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
HE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
R3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
R3/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991278
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 22,91*
3 Tage
19
€ 8,90*
ab € 17,71*
€ 23,54*
€ 8,95*
ab € 20,26*
€ 27,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,23*
€ 31,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.