| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568048990 Herst.-Nr.: 535408 EAN/GTIN: 4052568048990 |
| |
|
| | |
| Befestigungsplatte MS6-AEND für Einzelgeräte mit Direktgewinde in Verbindung mit WP- und WPB- Wandwinkel. Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=17 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS6-AEND | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Baugröße: | 6 | Produktgewicht: | |G | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS6-AEND, Befestigungsplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,54* | € 3,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,65* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 2,82* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,77* | € 4,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,13* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|