| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568049737 Herst.-Nr.: 538347 EAN/GTIN: 4052568049737 |
| |
|
| | |
| Sensorhalter SIEZ-NB-12 für Sensoren, Einbau nicht bündig. Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 80 °C, Baugröße=M12, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Produktgewicht=20 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SIEZ | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Baugröße: | M12 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEZ-NB-12 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 6,94* | € 9,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,25* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|