Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568050214
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541330
EAN/GTIN:
     4052568050214
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBU-M12G5-K-2.5-LE5 Dose M12 (A-codiert); gerade; 5-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 2,5 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 5-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBU
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei | phosphorsäureesterfrei
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PUR)
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP68 | IP69K
Entspricht Norm:
EN 61076-2-101
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeldurchmesser:
|MM
Farbe Gehäuse:
schwarz
Leitungsbezeichnung:
mit 2x Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995384
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabelaufbau:
5 x 0,25 mm²
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,05*
€ 8,95*
ab € 11,83*
€ 17,14*
1 Tag
41
€ 8,90*
ab € 12,21*
€ 17,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 19,31*
41 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,76*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SEA-M12-5GS-PG7
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.