| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568061234 Herst.-Nr.: 1048645 EAN/GTIN: 4052568061234 |
| |
|
| | |
| Saugereinsatz OASI-10 muss bei Verschmutzung ausgetauscht werden. Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Umgebungstemperatur=5 - 50 °C, Produktgewicht=0,1 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | OASI | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | einsteckbar | Betriebsdruck: | ;; BAR | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Abwurfimpulstauglichkeit: | |BAR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,23* | € 6,76* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,38* | € 7,08* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,73* | € 7,41* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 9,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,17* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|