| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568061463 Herst.-Nr.: 1179818 EAN/GTIN: 4052568061463 |
| |
|
| | |
| Stoßdämpfer DYEF-M5-Y1 Baugröße=M5, Hub=1,5 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DYEF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl | Baugröße: | M5 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag | Positionserkennung: | ohne | Hub: | |MM | Dämpfungslänge: | |MM | Max. Aufprallgeschwindigkeit: | |M/S | Max. Energieaufnahme pro Hub: | |J |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,18* | € 10,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,45* | € 10,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 10,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,81* | € 13,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,87* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|