Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO-3-PK-3-B Micro-Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568065744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10403
EAN/GTIN:
     4052568065744
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Micro-Stößelventil SO-3-PK-3-B mit Stecknippelanschluss NW 3, unbetätigt Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=60 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
SO
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Gehäuse:
Messing | POM
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991109
Betätigungsart:
mechanisch
Steuerart:
direkt
Normalnenndurchfluss:
|L2
Rückstellart:
mechanische Feder
Betätigungskraft:
|N
Weitere Suchbegriffe: wegeventile festo, wege ventile, mechanische wegeventile, SO-3-PK-3-B, Micro-Stößelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,68*
€ 42,86*
1 Tag
45
€ 8,90*
ab € 34,52*
€ 43,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,60*
€ 45,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.