| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568066130 Herst.-Nr.: 13793 EAN/GTIN: 4052568066130 |
| |
|
| | |
| Tasterventil K/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Betätigung über Knopftaster. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mm Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | K/O | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | PK-3 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff | Produktgewicht: | |G | Ventilfunktion: | 3/2 offen/geschlossen monostabil | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991838 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Steuerart: | direkt | Pneumatischer Anschluss 3: | PK-3 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Sitz | Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen: | |N | Betätigungskraft bei Grundstellung offen: | |N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,31* | € 38,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,83* | € 41,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,61* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|