| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568068011 Herst.-Nr.: 34577 EAN/GTIN: 4052568068011 |
| |
|
| | |
| Befestigungsflansch YSRF-16-C für Stoßdämpfer. Baugröße=16, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=330 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | YSRF | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Stahl | verzinkt | Baugröße: | 16 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,54* | € 28,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,50* | € 29,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,62* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|