| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568074388 Herst.-Nr.: 170153 EAN/GTIN: 4052568074388 |
| |
|
| | |
| Aufsteckflansch FWSR-16-M5 für Achse der Schwenk - oder Linearantriebe. Baugröße=16, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Gehäuse=Aluminium-Knetlegierung Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FWSR | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Baugröße: | 16 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,51* | € 47,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,40* | € 48,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,13* | € 49,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|