| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568090302 Herst.-Nr.: 540240 EAN/GTIN: 4052568090302 |
| |
|
| | |
| Deckelbausatz BSD-HSW-10 passend für Handlingmodul HSW. Baugröße=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=100 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Deckel=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | BSD-HSW | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Baugröße: | 10 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,34* | € 101,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,76* | € 101,53* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,95* | € 116,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,84* | € 119,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|