| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568100056 Herst.-Nr.: 565519 EAN/GTIN: 4052568100056 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung MHJ9-KMH-2,5-MF Dose Anschlussbild H; gerade; 6-polig/-adrig; Haltestromabsenkung mit integrierter Schutzbeschaltung; Leitung PVC; 2,5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 4-polig/-adrig; Leistungsaufnahme mittel; IP40 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MHJ9 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | POM | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene | Schutzart: | IP40 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Kabellänge: | |M | Einschaltdauer: | 100% | Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten. | Elektrischer Anschluss: | Dose gerade / Dose gerade / Kabel | 2-polig / 2-polig / 4-adrig | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | KC-Zeichen: | KC-EMV | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Zusätzliche Funktionen: | Funkenlöschung | Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung | Schutzabschaltung | Verpolungsschutz: | für Betriebsspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, as-i kabel, MHJ9-KMH-2, 5-MF, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,29* | € 49,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,31* | € 49,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,49* | € 50,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|