Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHJ9-KMH-2,5-HF Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568100681
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567505
EAN/GTIN:
     4052568100681
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung MHJ9-KMH-2,5-HF Dose Anschlussbild H; gerade; 6-polig/-adrig; Haltestromabsenkung mit integrierter Schutzbeschaltung; Leitung PVC; 2,5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 4-polig/-adrig; Leistungsaufnahme hoch; IP40
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MHJ9
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Schutzart:
IP40
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Einschaltdauer:
100% | Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten.
Elektrischer Anschluss:
Dose gerade / Dose gerade / Kabel | 2-polig / 2-polig / 4-adrig
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
KC-Zeichen:
KC-EMV
Leitungseigenschaft:
für statische Anwendungen
Zusätzliche Funktionen:
Funkenlöschung | Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung | Schutzabschaltung
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,33*
€ 50,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,26*
€ 50,09*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 37,49*
€ 50,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.