Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEFU-X24F-M12G4 Kabeldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568102371
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572226
EAN/GTIN:
     4052568102371
Suchbegriffe:
NEFU-X24F-M12G4
Kabeldose
Kabeldose NEFU-X24F-M12G4 Breite=36 mm, Höhe=40 mm, Länge=40 mm, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Produktgewicht=30 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEFU
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Schutzart:
IP65 | in montiertem Zustand | nach IEC 60529
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Deckel:
PA
Feldbus-Schnittstelle:
Dose, M12x1, 4-polig, A-codiert
Länge:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.