Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M12G8-E-2.5-LE8 Encoderleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568106089
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1451587
EAN/GTIN:
     4052568106089
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Encoderleitung NEBM-M12G8-E-2.5-LE8 Dose M12 (A-codiert); gerade; 8-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 2,5 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 8-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kabeldurchmesser:
|MM
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00992265
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
|MM
Kabelaufbau:
4 x 2 x 0,14 mm² | geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Aderenden:
Aderendhülse
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Nennbetriebsspannung AC:
|V
Weitere Suchbegriffe: NEBM-M12G8-E-2.5-LE8, Encoderleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 52,67*
€ 68,56*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,77*
€ 68,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,31*
€ 70,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.