| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568109431 Herst.-Nr.: 2483679 EAN/GTIN: 4052568109431 |
| |
|
| | |
| Dichtung-SET EADS-F-90R Baugröße=90, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-25 - 60 °C, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EADS | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Baugröße: | 90 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,84* | € 70,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 56,09* | € 72,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,21* | € 85,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|