Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5/4-1/4 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VL-5/4-1/4 Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     214K-4052568110550
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4574
EAN/GTIN:
     4052568110550
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Pneumatikventil VL-5/4-1/4 Ventilfunktion=5/4 geschlossen, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=800 g, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VL
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
5/4 geschlossen
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991392
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: wegeventile festo, wege ventile, VL-5/4-1/4, Pneumatikventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 730,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,60*
€ 869,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,77*
€ 866,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,12*
€ 766,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 641,87*
€ 763,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,64*
€ 719,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.