Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-4/3-M5 Tasthebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568111038
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7334
EAN/GTIN:
     4052568111038
Suchbegriffe:
H-4/3-M5
Tasthebelventil
Tasthebelventil H-4/3-M5 Ventilfunktion=4/3 entlüftet, Betätigungsart=manuell, Normalnenndurchfluss=125 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
H
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Ventilfunktion:
4/3 entlüftet
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991329
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Normalnenndurchfluss:
|L2
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 253,64*
€ 302,04*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 265,82*
€ 309,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,28*
€ 318,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.