Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZA-E-C Additionszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568111229
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8606
EAN/GTIN:
     4052568111229
Suchbegriffe:
PZA-E-C
Additionszähler
Additionszähler PZA-E-C Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Rückstellart=Handtaste oder pneumatisches Signal, Anzeige=6stellig, Abfalldruck Antrieb=< 0,15 bar, Abfalldruck Rückstellung=< 0,15 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PZA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart:
Handtaste oder pneumatisches Signal
Pneumatischer Anschluss:
M5
Anzeige:
6stellig
Abfalldruck Antrieb:
< 0,15 bar
Abfalldruck Rückstellung:
< 0,15 bar
Ansprechdruck Antrieb:
> 0,8 bar
Ansprechdruck Rückstellung:
2 bar
Minimaler Rückschaltdruck:
|BAR
Minimale Impulsdauer Antrieb:
|MS
Minimale Impulsdauer Rückstellung:
|MS
Minimale Pausendauer Antrieb:
|MS
Minimale Pausendauer Rückstellung:
|MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,14*
€ 255,76*
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 222,35*
€ 262,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,44*
€ 270,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,76*
€ 304,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.