Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5/3E-3/4-D-4 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568112035
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4052568112035
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Pneumatikventil VL-5/3E-3/4-D-4 mit Befestigungsschrauben, ohne Anschlussplatte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=76 mm, Normalnenndurchfluss=4800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991021
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Schalldruckpegel:
|DBA
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Steuerdruck:
;; BAR
Handhilfsbetätigung:
keine
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
ISO-Code:
408
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VL-5/3E-3/4-D-4, Pneumatikventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,27*
€ 362,51*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 317,18*
€ 362,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,11*
€ 445,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,11*
€ 455,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.