Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZA-A-B Additionszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568112684
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14992
EAN/GTIN:
     4052568112684
Suchbegriffe:
PZA-A-B
Additionszähler
Additionszähler PZA-A-B Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Rückstellart=Handtaste oder pneumatisches Signal, Anzeige=6stellig, Abfalldruck Antrieb=0,2 ± 0,1 bar, Abfalldruck Rückstellung=0,15 ± 0,1 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PZA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart:
Handtaste oder pneumatisches Signal
Pneumatischer Anschluss:
M5
Anzeige:
6stellig
Abfalldruck Antrieb:
0,2 ± 0,1 bar
Abfalldruck Rückstellung:
0,15 ± 0,1 bar
Ansprechdruck Antrieb:
0,6 ± 0,2 bar
Ansprechdruck Rückstellung:
0,6 ± 0,2 bar
Minimaler Rückschaltdruck:
|BAR
Minimale Impulsdauer Antrieb:
|MS
Minimale Impulsdauer Rückstellung:
|MS
Minimale Pausendauer Antrieb:
|MS
Minimale Pausendauer Rückstellung:
|MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,90*
€ 232,87*
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 203,17*
€ 239,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,44*
€ 246,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.