| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568112851 Herst.-Nr.: 15865 EAN/GTIN: 4052568112851 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock PRS-1/4-6-B Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Produktgewicht=2200 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerabluft 82=G1/8, Anschluss Steuerabluft 84=G1/8 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PRS | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/2 | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium | Max. Anzahl Ventilplätze: | 6 | Anschluss Steuerabluft 84: | G1/8 | Anschluss Steuerabluft 82: | G1/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRS-1/4-6-B, Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,51* | € 221,01* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,00* | € 224,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|