Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLSR-10-L Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568115050
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     33298
EAN/GTIN:
     4052568115050
Suchbegriffe:
FLSR-10-L
Freilauf
Freilauf FLSR-10-L für Schwenkantrieb DSR. Baugröße=10, Drehrichtung=Linkslauf, Einbaulage=beliebig, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Theoretisches Drehmoment bei 6 bar=0,53 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FLSR
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Guss
Baugröße:
10
Produktgewicht:
|G
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Drehrichtung:
Linkslauf
Werkstoff Hülse:
Einsatzstahl
Werkstoff Welle:
Einsatzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 315,69*
€ 365,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,01*
€ 404,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,61*
€ 426,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,98*
€ 458,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,01*
€ 410,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.