Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FNG-250 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568125110
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157508
EAN/GTIN:
     4052568125110
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flanschbefestigung FNG-250 für Zylinder DNG, DSBG. Baugröße=250, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=8657 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FNG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
250
Produktgewicht:
|G
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Werkstoff Befestigung:
Kugelgraphitguss | lackiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FNG-250, Flanschbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 232,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,47*
€ 232,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,90*
€ 233,67*
Frei Haus
ab € 226,96*
€ 277,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 265,49*
€ 310,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.