Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZVT-AUT Rückstellbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568125226
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     158496
EAN/GTIN:
     4052568125226
Suchbegriffe:
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
pneumatischer zeitrelais
Rückstellbaustein PZVT-AUT Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Ausschaltdruck=<= 0,1 bar, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Einschaltdruck=>= 1,6 bar, Normalnenndurchfluss=50 l/min
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PZVT-AUT
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Schutzart:
IP54 | mit Schutzkappe und Frontrahmen | nach IEC 60529
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Einstellbare Verzögerungszeit:
;; S
Pausendauer für Rückstellung:
|MS
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung:
± 0,3 s
Ausschaltdruck:
|BAR
Einschaltdruck:
|BAR
Weitere Suchbegriffe: PZVT-AUT, Rückstellbaustein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 233,04*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 192,68*
€ 239,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.