Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGPP10/12 Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149710
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189040
EAN/GTIN:
     4052568149710
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
festo positionssensor
Positionssensor SMH-S1-HGPP10/12 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Greifer, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SMH-S1
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
Symbol:
00991630
Schutzart:
IP65
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker | M8x1 | 4-polig
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Bauform:
für Greifer
Messprinzip:
magnetisch Hall
Verpolungsschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, SMH-S1-HGPP10/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.