Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-200-SS Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149895
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189332
EAN/GTIN:
     4052568149895
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-200-SS leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=680 mm, Nennweite=10 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
NBR | Stahl vernickelt | Stahl verzinkt und verchromt
Vakuumanschluss:
M20x2
Anschlusslage:
oben
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 6
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Querkraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 196,51*
€ 229,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,24*
€ 240,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,62*
€ 251,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.