Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLO-POT-150-LWG Wegmess-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568150846
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192214
EAN/GTIN:
     4052568150846
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Wegmess-System MLO-POT-150-LWG CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Messprinzip Wegmesssystem=analog, Umgebungstemperatur=-30 - 100 °C, Empfohlener Schleiferstrom=< 1 µA, Max. Schleiferstrom kurzzeitig=10 mA
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MLO
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Konstruktiver Aufbau:
Rundprofil | mit Schubstange
Schutzart:
IP65 | nach IEC 60529
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Zulässige Spannungsschwankungen:
< 1 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | 16 mm | 4-polig
Werkstoff Deckel:
PBT-verstärkt
Hub:
|MM
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Messprinzip Wegmesssystem:
analog
empfohlener Schleiferstrom:
|B84
Max. Schleiferstrom kurzzeitig:
|B84
Max. Verfahrgeschwindigkeit:
|M/S
Max. Verfahrbeschleunigung:
|MS2
Auflösung Weg:
|MM
unabhängige Linearität:
0,08 %
Temperaturkoeffizient:
|Y21
Ausgangssignal:
analog
Anschlusswiderstand:
|KOH
Toleranz Anschlusswiderstand:
|%
Max. Betriebsspannung DC:
|V
Max. Stromaufnahme:
|MA
Winkelversatz Mitnehmer:
± 12,5 °
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6:
geprüft nach Schärfegrad 2
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82:
geprüft nach Schärfegrad 2
Werkstoff Schubstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtung Lager:
NBR
Werkstoff Dichtung Stange:
PTFE
Weitere Suchbegriffe: Weg-Messsystem, Wegmesssystem, normzylinder festo, iso zylinder, MLO-POT-150-LWG, Wegmess-System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 431,78*
€ 497,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,58*
€ 601,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,04*
€ 949,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,17*
€ 715,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,69*
€ 708,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,43*
€ 637,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 529,48*
€ 630,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.