Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSRWJ-8-14-A Anschlagelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568153175
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192966
EAN/GTIN:
     4052568153175
Suchbegriffe:
YSRWJ-8-14-A
Anschlagelement
Anschlagelement YSRWJ-8-14-A für Linearmodul HMPL. Baugröße=8, Hub=14 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Feinjustage=0,03 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
YSRWJ
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Messing | vernickelt
Baugröße:
8
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Dämpfung:
selbsteinstellend | weiche Kennlinie
Funktionsweise:
einfachwirkend | drückend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
|M/S
Rückstellzeit bei Raumtemperatur:
|S
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur:
|S
Max. Anschlagkraft:
|N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
|J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
|J
Max. Restenergie:
|J
Rückstellkraft:
|N
Feinjustage:
|MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 136,55*
€ 167,35*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 187,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.