Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-12-AP-WL Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568167592
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533604
EAN/GTIN:
     4052568167592
Suchbegriffe:
HSP-12-AP-WL
Handlingmodul
Handlingmodul HSP-12-AP-WL mit Schwenkantrieb und Warteposition links. Baugröße=12, Max. Z-Hub Warteposition=15 mm, Y-Hub=52 - 68 mm, Z-Hub=20 - 30 mm, Z-Hub Arbeitshub=15 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HSP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Baugröße:
12
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Nutensteinen
Betriebsdruck:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kreuzführung | Schwenkmodul | Warteposition wahlweise Links | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Dämpfung:
Stoßdämpfer beidseitig | weiche Kennlinie
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Theoretische Kraft bei 6 bar:
|N
Max. Moment Mx statisch:
|NM
Max. Moment My statisch:
|NM
Max. Moment Mz statisch:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Y-Hub:
;; MM
Z-Hub:
;; MM
Z-Hub Arbeitshub:
|MM
Minimale Taktzeit:
|S
Max. Moment Mx dynamisch:
|NM
Max. Moment My dynamisch:
|NM
Max. Moment Mz dynamisch:
|NM
Max. Nutzlast:
|KG
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Maximaler Z-Hub Warteposition:
|MM
Pneumatischer Anschluss Warteposition:
M3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.536,46*
€ 2.786,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.653,65*
€ 2.786,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.996,47*
€ 3.212,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.152,08*
€ 3.295,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,08*
€ 3.822,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.182,71*
€ 3.787,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.104,47*
€ 3.694,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.030,14*
€ 3.605,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.996,47*
€ 3.565,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.