| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568167684 Herst.-Nr.: 533613 EAN/GTIN: 4052568167684 |
| |
|
| | |
| Handlingmodul HSP-16-AS antriebslos mit Lagerung und Schaft. Baugröße=16, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HSP | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Baugröße: | 16 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | mit Nutensteinen | Konstruktiver Aufbau: | Antriebsschaft | Kreuzführung | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Dämpfung: | Stoßdämpfer beidseitig | weiche Kennlinie | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Verdrehsicherung/Führung: | Kreuzführung | Theoretische Kraft bei 6 bar: | |N | Max. Moment Mx statisch: | |NM | Max. Moment My statisch: | |NM | Max. Moment Mz statisch: | |NM | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm | Y-Hub: | ;; MM | Z-Hub: | ;; MM | Z-Hub Arbeitshub: | |MM | Minimale Taktzeit: | |S | Max. Moment Mx dynamisch: | |NM | Max. Moment My dynamisch: | |NM | Max. Moment Mz dynamisch: | |NM | Max. Nutzlast: | |KG | Befestigung Front Unit: | mit Durchgangsbohrung | Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl | Werkstoff Seitenteile: | Aluminium-Knetlegierung | Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft: | |NM | Max. Axialkraft am Antriebsschaft: | |N | Max. Radialkraft am Antriebsschaft: | |N |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.854,34* | € 3.112,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.970,23* | € 3.112,51* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.364,64* | € 3.589,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.538,70* | € 3.683,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|