Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-63-20-G-P-A Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568168957
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535467
EAN/GTIN:
     4052568168957
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Linearschwenkzylinder
Linear-Schwenkspanner CLR-63-20-G-P-A Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=43 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CLR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | beschichtet
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Kolben-Ø:
63 mm
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M10
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl | verzinkt
Gesamthub:
|MM
Spannhub:
|MM
Schwenkrichtung:
gerade
Effektive Spannkraft bei 2 bar:
|N
Effektive Spannkraft bei 4 bar:
|N
Effektive Spannkraft bei 6 bar:
|N
Max. Anziehdrehmoment Spannfingerschraube:
|NM
Theoretische Spannkraft bei 6 bar:
|N
Weitere Suchbegriffe: Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, schwenkspanner, CLR-63-20-G-P-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 412,81*
€ 479,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,17*
€ 537,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,29*
€ 568,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 463,55*
€ 551,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,17*
€ 540,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.