Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-63-20-R-P-A-K11-R8 Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568169169
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535505
EAN/GTIN:
     4052568169169
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Linearschwenkzylinder
Linear-Schwenkspanner CLR-63-20-R-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=43 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=20 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CLR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | beschichtet
Schwenkwinkel:
90 deg +/- 2 deg
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Kolben-Ø:
63 mm
Werkstoff Kolbenstange:
beschichtet | hochlegierter Stahl rostfrei
Varianten:
Schweißspritzerschutz | Staubschutz
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M10
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl | verzinkt
Gesamthub:
|MM
Spannhub:
|MM
Schwenkrichtung:
rechts
Effektive Spannkraft bei 2 bar:
|N
Effektive Spannkraft bei 4 bar:
|N
Effektive Spannkraft bei 6 bar:
|N
Max. Anziehdrehmoment Spannfingerschraube:
|NM
Theoretische Spannkraft bei 6 bar:
|N
Werkstoff Abstreifer:
PPS
Weitere Suchbegriffe: Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, schwenkspanner, CLR-63-20-R-P-A-K11-R8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 466,33*
€ 533,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,86*
€ 598,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,27*
€ 632,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,29*
€ 711,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,57*
€ 705,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,02*
€ 659,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,14*
€ 632,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.