| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568170516 Herst.-Nr.: 536022 EAN/GTIN: 4052568170516 |
| |
|
| | |
| Pneumatikventil VL-5/3E-D-1-C-EX 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung entlüftet. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VL | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/3 entlüftet | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991021 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | NBR | Betätigungsart: | pneumatisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Schalldruckpegel: | |DBA | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) | Steuerdruck: | ;; BAR | Handhilfsbetätigung: | keine | Anschluss Steuerluft 12: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschluss Steuerluft 14: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Überdeckung: | positive Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | ISO-Code: | 108 | ATEX-Kategorie Gas: | II 2G | Ex-Zündschutzart Gas: | Ex h IIC T4 Gb | ATEX-Kategorie Staub: | II 2D | Ex-Zündschutzart Staub: | Ex h IIIC T130°C Db | Ex-Umgebungstemperatur: | -10°C <= Ta <= +60°C | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,81* | € 99,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,05* | € 99,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,03* | € 120,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|