Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5/3E-D-2-C-EX Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568170523
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536023
EAN/GTIN:
     4052568170523
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Pneumatikventil VL-5/3E-D-2-C-EX 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung entlüftet. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991021
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Schalldruckpegel:
|DBA
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Steuerdruck:
;; BAR
Handhilfsbetätigung:
keine
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
ISO-Code:
208
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, VL-5/3E-D-2-C-EX, Pneumatikventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,32*
€ 143,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 176,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.