| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568170790 Herst.-Nr.: 536050 EAN/GTIN: 4052568170790 |
| |
|
| | |
| Pneumatikventil VL-5/3E-1/4-B-EX 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung entlüftet. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VL | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/3 entlüftet | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991021 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | pneumatisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/4 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | extern | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) | Steuerdruck: | ;; BAR | Schaltzeit um: | |MS | Handhilfsbetätigung: | keine | Lagertemperatur: | ;; GC | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Anschluss Steuerluft 12: | G1/8 | Anschluss Steuerluft 14: | G1/8 | Überdeckung: | positive Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | C-Wert: | |LSB | ATEX-Kategorie Gas: | II 2G | Ex-Zündschutzart Gas: | Ex h IIC T4 Gb | ATEX-Kategorie Staub: | II 2D | Ex-Zündschutzart Staub: | Ex h IIIC T130°C Db | Ex-Umgebungstemperatur: | -10°C <= Ta <= +60°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 170,69* | € 197,98* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,81* | € 200,71* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,90* | € 221,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|