| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568175191 Herst.-Nr.: 538055 EAN/GTIN: 4052568175191 |
| |
|
| | |
| Adapterbausatz HAPG-89 Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=118 g, Befestigungsart=(* Innengewinde und Zentrierhülse, * mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HAPG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Werkstoff Platte: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,42* | € 114,57* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,37* | € 127,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|