Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEF-Q40S-NA-S-2L Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568175924
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538342
EAN/GTIN:
     4052568175924
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SIEF-Q40S-NA-S-2L mit Stecker, Einbau teilbündig. Bauform=quadratisch, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SIEF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PA | PBT-verstärkt
Baugröße:
40x40x65 mm
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Symbol:
00991709
Schutzart:
IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Antivalent
Elektrischer Anschluss:
Stecker | Fixcon | M12x1 | 4-polig
Schaltausgang:
NPN
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Bauform:
quadratisch
Messprinzip:
induktiv
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Bemessungsschaltabstand:
|MM
Gesicherter Schaltabstand:
|MM
Reduktionsfaktoren:
Aluminium = 1,0 | Edelstahl St 18/8 = 1,0 | Kupfer = 1,0 | Messing = 1,0 | Stahl St 37 = 1,0
Wiederholgenauigkeit:
|MM
Max. Schaltfrequenz DC:
|HZ
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
|MA
Einbauart:
teilbündig
Hysterese:
;; MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 51,59*
€ 67,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,56*
€ 69,74*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,80*
€ 89,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.