Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBV-S1W37-KM-5-LE37 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568181680
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543278
EAN/GTIN:
     4052568181680
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBV-S1W37-KM-5-LE37 Dose Sub-D (Haube für VTSA/VTSA-F); gewinkelt; 37-polig/-adrig; Leitung PVC; Standard; 5 m; 0,34 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 37-polig/-adrig; IP65/NEMA 4
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Entspricht Norm:
DIN 47100
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Kabeldurchmesser:
|MM
Leitungsbezeichnung:
mit Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
3x Schraube M4
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995644
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen nach Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
|MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
|MM
Kabelaufbau:
37 x 0,34 mm²
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Isolierhülle:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.